Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail ZB Dimm/Switch II 50W Schwarz matt

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail ZB Dimm/Switch II 50W Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95675

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956755

Sonepar Artikelnummer

121369929

Hersteller Artikelnummer

95675

Hersteller Typ

95675

Hersteller Artikel Nr.:

95675

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.090 kg

Mit dem URail Dimm/Switch Adapter in Schwarz matt aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich nachfolgende Schienenabschnitte des URail Systems schalten und dimmen. Adapter und Schiene werden ganz einfach zusammengesteckt. So ist die einfache Integration einer smarten Steuerung in das URail System, ohne Änderungen an der Haus-Elektrik, möglich. Jedes URail-System hat das Potenzial, smart gesteuert zu werden. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten. Die Dimmer-Kompatibilität kann aus den technischen Daten der Leuchten/Leuchtmittel entnommen werden.