Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail ZB Dimm/Switch II 50W Signalweiß

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail ZB Dimm/Switch II 50W Signalweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95674

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956748

Sonepar Artikelnummer

121370092

Hersteller Artikelnummer

95674

Hersteller Typ

95674

Hersteller Artikel Nr.:

95674

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.089 kg

URail Schienenadapter Zigbee 3.0 Dimm/Switch 240x21mm max. 50W Signalweiß