PAULMANN - URail ZB Kabeleinspeisung 1m 100W Sw m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95672
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956724
Sonepar Artikelnummer
121370049
Hersteller Artikelnummer
95672
Hersteller Typ
95672
Hersteller Artikel Nr.:
95672
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.266 kg


