PAULMANN - URail ZB MitteleinspeisungII 100W Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95668
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956687
Sonepar Artikelnummer
121370183
Hersteller Artikelnummer
95668
Hersteller Typ
95668
Hersteller Artikel Nr.:
95668
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


