PAULMANN - URail ZB Single Adapter II 20W Signalws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95677
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956779
Sonepar Artikelnummer
121370011
Hersteller Artikelnummer
95677
Hersteller Typ
95677
Hersteller Artikel Nr.:
95677
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.103 kg


