Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail ZB Single Inline Adapter 20W Kunststoff Signalweiß

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail ZB Single Inline Adapter 20W Kunststoff Signalweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95769

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870957691

Sonepar Artikelnummer

121423401

Hersteller Artikelnummer

95769

Hersteller Typ

95769

Hersteller Artikel Nr.:

95769

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.121 kg

Der Zigbee 3.0 Inline-Adapter in Signalweiß ermöglicht die gezielte Steuerung einzelner Spots und Pendel innerhalb eines URail-Systems. Dazu wird er einfach zwischen der Schiene und dem zu schaltenden Spot oder Pendel montiert. Durch sein filigranes Gehäuse integriert er sich nahtlos in URail-Schienen. Vom gemütlichen Essen bis hin zum Fernsehabend herrscht so immer die perfekte Lichtatmosphäre. Kompatibel ist er mit allen Zigbee 3.0-basierten Systemen sowie der Gent 2 und der Basic Remote. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten.