PAULMANN - URail ZB Spotadapter 0-50W Schwarz matt 230V Kunststoff On/Off/Dimm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95524
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870955246
Sonepar Artikelnummer
121116108
Hersteller Artikelnummer
95524
Hersteller Typ
95524
Hersteller Artikel Nr.:
95524
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.102 kg
Der Zigbee 3.0-Adapter in Schwarz matt ermöglicht die gezielte Steuerung einzelner Spots sowie Gruppenschaltungen innerhalb eines URail-Systems. Dazu wird er einfach zwischen der Schiene und dem zu schaltenden Spot montiert. Durch sein filigranes Design fällt er kaum auf. Vom gemütlichen Essen bis hin zum Fernsehabend herrscht so immer die perfekte Atmosphäre. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten. Die Dimmer-Kompatibilität in den Technischen Daten der Leuchten/Leuchtmittel muss berücksichtigt werden.


