Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail ZB Spotadapter On/Off/Dimm 0-50W Chrom matt 230V Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail ZB Spotadapter On/Off/Dimm 0-50W Chrom matt 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96893

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870968932

Sonepar Artikelnummer

120957590

Hersteller Artikelnummer

96893

Hersteller Typ

96893

Hersteller Artikel Nr.:

96893

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.101 kg

URail Schienenadapter Smart Home Zigbee 3.0 On/Off/Dimm 166x50mm Chrom matt