PAULMANN - URail Zigbee Dimm/Switch Adapter max400W 230V Schwarz matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96815
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870968154
Sonepar Artikelnummer
120959372
Hersteller Artikelnummer
96815
Hersteller Typ
96815
Hersteller Artikel Nr.:
96815
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.214 kg
Mit dem schwarzen URail Dimm/Switch Adapter aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich nachfolgende Schienenabschnitte des URail Systems schalten und dimmen. Der Adapter ermöglicht eine einfache Integration einer smarten Steuerung in das URail System ohne Änderungen an der Haus-Elektrik vornehmen zu müssen. Der Adapter und die Schiene werden einfach zusammengesteckt. So kann der URail Dimm/Switch Adapter, wie ein Schienenverbinder verwendet werden. Der Dimm/Switch ist Zigbee 3.0 kompatibel. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten. Die Dimmer-Kompatibilität kann aus den technischen Daten der Leuchten/Leuchtmittel entnommen werden.


