PAULMANN - URail ZigBee Mitteleinspeisung 300W LED Schwarz matt 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96819
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870968192
Sonepar Artikelnummer
120959376
Hersteller Artikelnummer
96819
Hersteller Typ
96819
Hersteller Artikel Nr.:
96819
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.603 kg


