Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail ZigBee Mitteleinspeisung max. 300W (LED) Chrom matt 230V Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail ZigBee Mitteleinspeisung max. 300W (LED) Chrom matt 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501207

Sonepar Artikelnummer

120957841

Hersteller Artikelnummer

50120

Hersteller Typ

50120

Hersteller Artikel Nr.:

50120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.634 kg

URail Einspeisung Smart Home Zigbee 3.0 Mitte 227x196mm max. 300W Chrom matt