PAULMANN - URail ZigBee Mitteleinspeisung max. 300W (LED) Weiß 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870501214
Sonepar Artikelnummer
120958426
Hersteller Artikelnummer
50121
Hersteller Typ
50121
Hersteller Artikel Nr.:
50121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.624 kg


