PAULMANN - VDE Disc Elektroniktrafo built-in 35-105W 230/12V 105VA weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97729
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 12 V
Leistung - 105 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870977293
Sonepar Artikelnummer
120957462
Hersteller Artikelnummer
97729
Hersteller Typ
97729
Hersteller Artikel Nr.:
97729
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
105 W
Einbau:
Ja
Länge:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
230 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Breite:
0 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
75 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.124 kg


