PAULMANN - Verbindungsbox 3-fach IP68 schwarz für Kabeldurchmesser bis 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870002377
Sonepar Artikelnummer
120958106
Hersteller Artikelnummer
237
Hersteller Typ
237
Hersteller Artikel Nr.:
237
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
134 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
134 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.198 kg


