Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WallCeiling Sabik IP44 LED dimmbar 13W Chrom 230V Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70947

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709474

Sonepar Artikelnummer

120957444

Hersteller Artikelnummer

70947

Hersteller Typ

70947

Hersteller Artikel Nr.:

70947

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Chrom

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Max. Systemleistung:

13.5 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

< 5° - parallelstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

63.33 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

570 lm

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

117 mm

Höhe/Tiefe:

152 mm

Länge:

80 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.497 kg

LED Wandleuchte Sabik IP44 2700K 570lm / 360lm 230V 9W / 4,5W dimmbar Chrom