Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD 3D Miro rund IP44 LED 14W 500mm Spi/Sz 230V Met/Acryl

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WD 3D Miro rund IP44 LED 14W 500mm Spi/Sz 230V Met/Acryl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79561

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870795613

Sonepar Artikelnummer

121230668

Hersteller Artikelnummer

79561

Hersteller Typ

79561

Hersteller Artikel Nr.:

79561

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

11.5 W

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

6.09 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Außendurchmesser:

500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

4.800 kg

Die LED Licht im Spiegel mit veränderbaren Lichtfarben bietet eine innovative Lösung für die individuelle Raumgestaltung. Durch den integrierten 3D LED Infinity Effekt wird nicht nur eine eindrucksvolle Atmosphäre geschaffen, sondern auch die Illusion von mehr Raum erzeugt. Das Licht lässt sich komfortabel über einen klassischen Lichtschalter oder einen Sensor direkt an der Leuchte per Handbewegung steuern, wodurch ein müheloser Zugang zur Beleuchtung ermöglicht wird. Die Lichtfarbe kann variabel zwischen 2700 und 6500 Kelvin eingestellt werden, so dass zwischen warmem und kühlem Licht gewählt werden kann, passend zu jeder Stimmung und Situation. Der Memory Effekt speichert die zuletzt gewählte Lichtfarbe, sodass die Benutzer beim nächsten Einschalten sofort das bevorzugte Licht erhalten. Zusätzlich bietet die Leuchte durch ihre Schutzart IP44 eine Sicherheit, die sie besonders für Badezimmer und feuchte Räume geeignet macht. Die Kombination aus gelungenem Design und funktioneller Flexibilität macht dieses LED Licht im Spiegel zu einemr idealen Dekorations- und Lichtquelle in jedem Raum.