Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD FR Avia IP44 LED _W 220mm 4000K Ws

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WD FR Avia IP44 LED _W 220mm 4000K Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93019

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.501 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870930199

Sonepar Artikelnummer

120959148

Hersteller Artikelnummer

93019

Hersteller Typ

93019

Hersteller Artikel Nr.:

93019

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.501 kg

Paulmann 93019 Avia LED-Wandleuchte IP44, 220mm, 4000K, Weiß.