Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD FR Evie LED 1x _W 3000K 400mm

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WD FR Evie LED 1x _W 3000K 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70555

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.286 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705551

Sonepar Artikelnummer

120959041

Hersteller Artikelnummer

70555

Hersteller Typ

70555

Hersteller Artikel Nr.:

70555

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.286 kg

Paulmann 70555 Evie LED-Wandleuchte, 3000K, Länge 400mm.