Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD Gove IP44 Ersatzglas 120mm Ch Gl/Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WD Gove IP44 Ersatzglas 120mm Ch Gl/Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60413

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870604137

Sonepar Artikelnummer

121369838

Hersteller Artikelnummer

60413

Hersteller Typ

60413

Hersteller Artikel Nr.:

60413

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

113 mm

Durchmesser:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.195 kg

Mit dem Ersatzglas für die Selection Bathroom Deckenleuchte Gove wird der Raum im Handumdrehen wieder erstrahlt. Das hochwertige Glas sorgt für eine behagliche Lichtstimmung. Hinweis: Vor dem Kauf sollte geprüft werden, dass das Ersatzglas kompatibel mit der vorhandenen Deckenleuchte (71064/71067) ist.