Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD Gove IP44 Ersatzglas 80mm Satin Gl

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WD Gove IP44 Ersatzglas 80mm Satin Gl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60411

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870604113

Sonepar Artikelnummer

121370184

Hersteller Artikelnummer

60411

Hersteller Typ

60411

Hersteller Artikel Nr.:

60411

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

79 mm

Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.084 kg

Selection Bathroom Deckenleuchte Gove Ersatzglas Satin