PAULMANN - WD Luena IP44 Ersatzglas Gl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60412
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870604120
Sonepar Artikelnummer
121369798
Hersteller Artikelnummer
60412
Hersteller Typ
60412
Hersteller Artikel Nr.:
60412
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.273 kg


