Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WD Volea Pendelabhängung Ws/Si Met

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71181

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711811

Sonepar Artikelnummer

121369976

Hersteller Artikelnummer

71181

Hersteller Typ

71181

Hersteller Artikel Nr.:

71181

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.336 kg

Die Volea Pendelabhängung in Weiß, Silber ermöglicht es, die Deckenleuchte Volea flexibel und gezielt zu positionieren. Mit der Pendelabhängung kann die Deckenleuchte Volea bis zu 150cm von der Decke abgehängt werden. Die Installation ist einfach und unkompliziert. Durch die Verwendung der Volea Deckenleuchte als praktische Pendellösung, kann das Licht gezielt über dem Esstisch oder Küchentresen platziert und dadurch zusätzliche Flexibilität geboten werden.