Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire Corduo 3-Step-Dim Aktor 12V DC Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Wire Corduo 3-Step-Dim Aktor 12V DC Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94844

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870948446

Sonepar Artikelnummer

121067469

Hersteller Artikelnummer

94844

Hersteller Typ

94844

Hersteller Artikel Nr.:

94844

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.054 kg

CorDuo Dimmer für Seilsystem ist das perfekte Zubehör zur Erweiterung des Seilsystems! Mit diesem Dimmer lässt sich das Seilsystem über einen Wandschalter in drei Stufen dimmen und so eine perfekte Atmosphäre im Raum schaffen. Das Seilsystem erlaubt eine absolut variable Anordnung der Lichtquellen, die sich flexibel spannen lassen und somit Licht in jede denkbare Raum-Situation bringen. Der Dimmer eröffnet die Möglichkeit, die Beleuchtung individuell zu gestalten und jederzeit anzupassen.