Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire Corduo Design Mount Set Chr m Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Wire Corduo Design Mount Set Chr m Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94603

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 207 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946039

Sonepar Artikelnummer

121187813

Hersteller Artikelnummer

94603

Hersteller Typ

94603

Hersteller Artikel Nr.:

94603

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Breite:

207 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.263 kg

CorDuo Seilsystem Montageset Halterung 2er-Set Chrom matt