PAULMANN - Wire Corduo Suspension 1m Ws m/Alu/Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94598
Werkstoff des Seils - sonstige
Isoliert - Nein
Mit Trafo - Nein
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870945988
Sonepar Artikelnummer
121187808
Hersteller Artikelnummer
94598
Hersteller Typ
94598
Hersteller Artikel Nr.:
94598
Werkstoff des Seils:
sonstige
Isoliert:
Nein
Mit Trafo:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
12 V
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Sekundärspannung:
0 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.069 kg


