Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire Corduo Wall Mount Set Sw m Met

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94602

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946022

Sonepar Artikelnummer

121187812

Hersteller Artikelnummer

94602

Hersteller Typ

94602

Hersteller Artikel Nr.:

94602

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

168 mm

Durchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.214 kg

CorDuo Seilsystem Montageset Wandanschluss Schwarz matt