PAULMANN - Wire Corduo Wall Mount Set Weiß matt Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870946015
Sonepar Artikelnummer
121187811
Hersteller Artikelnummer
94601
Hersteller Typ
94601
Hersteller Artikel Nr.:
94601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
168 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.215 kg


