Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire System Corduo Spannseil 20m weiss 2,5qmm isoliert

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Wire System Corduo Spannseil 20m weiss 2,5qmm isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94591

  • Werkstoff des Seils - sonstige

  • Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945919

Sonepar Artikelnummer

120959324

Hersteller Artikelnummer

94591

Hersteller Typ

94591

Hersteller Artikel Nr.:

94591

Werkstoff des Seils:

sonstige

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Sekundärspannung:

0 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85441190

Gewicht:

0.521 kg

CorDuo Seilsystem Spannseil 20m 2,5qmm Weiß