PAULMANN - Wire System L&E Stromeinspeisung 1 Paar max. 300W Chrom matt 12V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97283
Werkstoff des Seils - sonstige
Leiterquerschnitt - 6 mm²
Isoliert - Ja
Mit Trafo - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870972830
Sonepar Artikelnummer
120957756
Hersteller Artikelnummer
97283
Hersteller Typ
97283
Hersteller Artikel Nr.:
97283
Werkstoff des Seils:
sonstige
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Isoliert:
Ja
Mit Trafo:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
12 V
Max. Anschlussleistung:
300 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.037 kg


