Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire System L&E Umlenker/Abhängung zum Aufschrauben 1 Paar 165mm Chrom Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Wire System L&E Umlenker/Abhängung zum Aufschrauben 1 Paar 165mm Chrom Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17806

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870178065

Sonepar Artikelnummer

120957687

Hersteller Artikelnummer

17806

Hersteller Typ

17806

Hersteller Artikel Nr.:

17806

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

165 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.261 kg

Seilsystem Montageset Umlenker/Abhängung Chrom matt