Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire System Set MacII max 7x10W GU5,3 Chr-m 230/12V 80VA Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94152

  • Werkstoff des Seils - sonstige

  • Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Isoliert - Ja

  • Mit Trafo - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870941522

Sonepar Artikelnummer

120957427

Hersteller Artikelnummer

94152

Hersteller Typ

94152

Hersteller Artikel Nr.:

94152

Werkstoff des Seils:

sonstige

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Isoliert:

Ja

Mit Trafo:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

12 .. 230 V

Max. Anschlussleistung:

10 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

sonstige

Anzahl der Lichtpunkte:

7

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Sekundärspannung:

12 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.910 kg

Seilsystem Mac II Basisset GU5,3 max. 7x10W dimmbar 230/12V Chrom matt