Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Wire System TunLED 5x4W Weiß/Chrom matt 230/12V Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3980

  • Werkstoff des Seils - sonstige

  • Leiterquerschnitt - 1.5 mm²

  • Isoliert - Ja

  • Mit Trafo - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870039809

Sonepar Artikelnummer

120957901

Hersteller Artikelnummer

3980

Hersteller Typ

3980

Hersteller Artikel Nr.:

3980

Werkstoff des Seils:

sonstige

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Isoliert:

Ja

Mit Trafo:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

12 .. 230 V

Max. Anschlussleistung:

4 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

5

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Sekundärspannung:

12 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.888 kg

LED Seilsystem TunLED Basisset 5x150lm 5x4W 2700K 230/12V Weiß, Chrom matt