PAULMANN - Wire Systems DC Driver 60W 230V/12V DC 60VA Chrom matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97838
Werkstoff des Seils - sonstige
Isoliert - Ja
Mit Trafo - Ja
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870978382
Sonepar Artikelnummer
120959388
Hersteller Artikelnummer
97838
Hersteller Typ
97838
Hersteller Artikel Nr.:
97838
Werkstoff des Seils:
sonstige
Isoliert:
Ja
Mit Trafo:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
12 .. 230 V
Max. Anschlussleistung:
60 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.574 kg


