PAULMANN - Wire Systems DC LED Set RoundMac 6x4W weiss matt 230V/12V DC 30VA Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94106
Werkstoff des Seils - sonstige
Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Isoliert - Ja
Mit Trafo - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870941065
Sonepar Artikelnummer
120958767
Hersteller Artikelnummer
94106
Hersteller Typ
94106
Hersteller Artikel Nr.:
94106
Werkstoff des Seils:
sonstige
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Isoliert:
Ja
Mit Trafo:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
12 .. 230 V
Max. Anschlussleistung:
4.3 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
6
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.976 kg


