PAULMANN - Wire Systems DC Set Cone max5x10W weiss matt/Chrom GU5,3 12V DC 60VA Kst/Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94461
Werkstoff des Seils - sonstige
Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Isoliert - Nein
Mit Trafo - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870944615
Sonepar Artikelnummer
120959244
Hersteller Artikelnummer
94461
Hersteller Typ
94461
Hersteller Artikel Nr.:
94461
Werkstoff des Seils:
sonstige
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Isoliert:
Nein
Mit Trafo:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
12 .. 230 V
Max. Anschlussleistung:
10 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
2.711 kg


