Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WS L&E Lampenhalter Seilsysteme Socket max.1x35W G4 schwarz 12V Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WS L&E Lampenhalter Seilsysteme Socket max.1x35W G4 schwarz 12V Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97841

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870978412

Sonepar Artikelnummer

120958647

Hersteller Artikelnummer

97841

Hersteller Typ

97841

Hersteller Artikel Nr.:

97841

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

19 mm

Breite:

27 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.008 kg

Seilsystem Socket Lampenhalter G4 max. 35W 12V Schwarz