Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WS L&E Lampenhalter Seilsysteme Socket max.1x50W GX5,3 schwarz 12V Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WS L&E Lampenhalter Seilsysteme Socket max.1x50W GX5,3 schwarz 12V Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97845

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870978450

Sonepar Artikelnummer

120957899

Hersteller Artikelnummer

97845

Hersteller Typ

97845

Hersteller Artikel Nr.:

97845

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

22 mm

Breite:

29 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.009 kg

Seilsystem Socket Lampenhalter GX5,3 max. 50W 12V Schwarz