PAULMANN - WS L&E Seilklotz Seilsysteme 2er Pack max.150W/Stange max.300W Chrom 12V Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 978019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870978191
Sonepar Artikelnummer
120958559
Hersteller Artikelnummer
978019
Hersteller Typ
978019
Hersteller Artikel Nr.:
978019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.020 kg


