Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - WS Simple max 5x10W GU5,3 Chr 30VA Met

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - WS Simple max 5x10W GU5,3 Chr 30VA Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94456

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.813 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870944561

Sonepar Artikelnummer

120927089

Hersteller Artikelnummer

94456

Hersteller Typ

94456

Hersteller Artikel Nr.:

94456

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.813 kg

Paulmann 94456 Wire System Simple, max. 5x10W GU5,3, Chrom, 30VA Metall.