PAXTON - Edelstahl-Codeschalter Stand-Alone Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372-210-D
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120971566
Hersteller Artikelnummer
372-210-D
Hersteller Typ
K75-V2A-Compact
Hersteller Artikel Nr.:
372-210-D
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371098
Edelstahl-Codeschalter Stand-Alone Aufputz 3 LED Anzeigen, Schutzart: IP67 max. 50 Codes (4-8 stellig), Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, Türfreigabezeit einstellbar 1-60 Sekunden, Anschluß für Austrittstaster möglich, eingebauter Summer, 3m Anschlußkabel 8-polig, Schaltausgang 12VDC max. 1A, Spannungsversorgung: 11-14VDC / max. 170mA, Betriebstemperatur: -20° bis +55°C, Maße: 75x143x16mm (BxHxT)