PC ELECTRIC - 2-Wegekupplung fb. mit Klappdeckel IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24212-r
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399764844
Sonepar Artikelnummer
120519085
Hersteller Artikelnummer
24212-r
Hersteller Typ
24212-r
Hersteller Artikel Nr.:
24212-r
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
rot
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.219 kg


