PC ELECTRIC - 3-Wegekupplung Taurus2 Gummi mit Deckelband fb IP54 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243711-ss
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399619526
Sonepar Artikelnummer
121161781
Hersteller Artikelnummer
243711-ss
Hersteller Typ
243711-ss
Hersteller Artikel Nr.:
243711-ss
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.318 kg


