PC ELECTRIC - 3-Wegekupplung Taurus2 Gummi mit Deckelband fb SH IP54 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243711-src
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399619472
Sonepar Artikelnummer
121161779
Hersteller Artikelnummer
243711-src
Hersteller Typ
243711-src
Hersteller Artikel Nr.:
243711-src
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
rot
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.320 kg


