PC ELECTRIC - 3-Wegekupplung TopTaurus2 Vollgummi mit Klappdeckel nat IP54 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253822-sr
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
9003399619649
Sonepar Artikelnummer
121161788
Hersteller Artikelnummer
253822-sr
Hersteller Typ
253822-sr
Hersteller Artikel Nr.:
253822-sr
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
rot
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.383 kg


