PC ELECTRIC - Abdeckrahmen hellgrau 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9021g
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399636097
Sonepar Artikelnummer
120520132
Hersteller Artikelnummer
9021g
Hersteller Typ
9021g
Hersteller Artikel Nr.:
9021g
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Abdeckrahmen für Design Steckdosen; mit Dichtung; Abmessung: 105x105 mm; Farbe: hellgrau (ähnl. RAL7035)


