PC ELECTRIC - Abdeckrahmen hellgrau 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9022g
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399636110
Sonepar Artikelnummer
120520134
Hersteller Artikelnummer
9022g
Hersteller Typ
9022g
Hersteller Artikel Nr.:
9022g
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckrahmen 2-fach für Design Steckdosen; mit Dichtung; Abmessung: 105x105 mm; Farbe: hellgrau (ähnl. RAL7035)


