PC ELECTRIC - Adapter 16/3 GSSt17 (Export)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434200
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP20
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A3p230V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399050268
Sonepar Artikelnummer
120520300
Hersteller Artikelnummer
9434200
Hersteller Typ
9434200
Hersteller Artikel Nr.:
9434200
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Farbe:
grau
Höhe:
117 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.167 kg


