Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Adapterleit. 0.8 m 3G1.5H07 16/3-VGS2Erd

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Adapterleit. 0.8 m 3G1.5H07 16/3-VGS2Erd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9009

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399084263

Sonepar Artikelnummer

120067248

Hersteller Artikelnummer

9009

Hersteller Typ

9009

Hersteller Artikel Nr.:

9009

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

0.8 m

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.330 kg

Adapterleitung 16A 3p 230V IP44 80cm H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker (Vollgummi) 16A 2p+E 250V und CEE-Kupplung 16A 3p 230V