Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Adapterleitung 16-32, Stecker 16/5, Kupplung 32/5, 1m 5G2.5 H07RN-F

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Adapterleitung 16-32, Stecker 16/5, Kupplung 32/5, 1m 5G2.5 H07RN-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9809051-p

  • Absicherung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399126789

Sonepar Artikelnummer

120512778

Hersteller Artikelnummer

9809051-p

Hersteller Typ

9809051-P

Hersteller Artikel Nr.:

9809051-p

Absicherung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

1 m

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.710 kg

1m Verlängerungsleitung H07RN-F 5G2,5qmm schwarz komplett; m. 1xCEE-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V