Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Adapterleitung 32-63, Stecker 32/5, Kupplung 63/5, 1m 5G6 H07RN-F

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Adapterleitung 32-63, Stecker 32/5, Kupplung 63/5, 1m 5G6 H07RN-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980901506204-p

  • Absicherung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Netzanschlusses - CEE 32 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399293191

Sonepar Artikelnummer

120520374

Hersteller Artikelnummer

980901506204-p

Hersteller Typ

980901506204-P

Hersteller Artikel Nr.:

980901506204-p

Absicherung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

1 m

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.700 kg

1m Verlängerungsleitung H07RN-F 5G6qmm schwarz komplett; m. 1xCEE-Stecker 32A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 63A 5p 400V